Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink C7000 Tonerpatrone (82.000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox VersaLink C7000 Tonerpatrone (82.000 Seiten)
Xerox VersaLink C7000 Tonerpatrone (82.000 Seiten)
Artikel-Nr.:
     C1136-113R00782
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     113R00782
EAN/GTIN:
     0095205846379
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox-Wartungsartikel sind darauf ausgelegt, dass Ihr Xerox-Drucker effizient arbeitet und die beste Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
VersaLink C7000
Druckleistung:
82200 Seiten
Ursprungsland:
Niederlande
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsbreite:
119.9 mm
Verpackungstiefe:
528.1 mm
Verpackungshöhe:
157 mm
Paketgewicht:
598.7 g

Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 7000 DN; VersaLink C 7000 N
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,38*
€ 253,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,73*
€ 247,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,17*
€ 226,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,85*
€ 219,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,11*
€ 211,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.