Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#XERO106R1436 Herst.-Nr.: 106R1436 EAN/GTIN: 0095205751895 |
| |
|
| | |
| Xerox Toner cyan PH7500 17.800 Seiten Weitere Informationen: | | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | cyan | Farbname: | cyan | Marke: | Xerox | max. Anzahl der Druckseiten: | 17800 | Originalzubehör: | ja | Typbezeichnung: | 106R1436 |
Kompatible Geräte: | | Xerox: | Phaser 7500 DN; Phaser 7500 DNM; Phaser 7500 DNZ; Phaser 7500 DNZM; Phaser 7500 DT; Phaser 7500 DTM; Phaser 7500 DX; Phaser 7500 DXM; Phaser 7500 N; Phaser 7500 NM; Phaser 7500 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner cyan, lasertoner, lasertoner cyan, Druckkassette, Patrone, Toner-Patrone |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 95,89* | € 121,71* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 96,11* | € 121,96* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 96,75* | € 122,79* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 96,22* | € 123,27* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 98,74* | € 125,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|