Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Cyan (17800 Seiten) - 106R01436


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Cyan (17800 Seiten) - 106R01436
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Cyan (17800 Seiten) - 106R01436
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Cyan (17800 Seiten) - 106R01436
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Cyan (17800 Seiten) - 106R01436
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Cyan (17800 Seiten) - 106R01436
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Cyan (17800 Seiten) - 106R01436
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Cyan (17800 Seiten) - 106R01436
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Cyan (17800 Seiten) - 106R01436
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Cyan (17800 Seiten) - 106R01436
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Cyan (17800 Seiten) - 106R01436
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Cyan (17800 Seiten) - 106R01436
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Cyan (17800 Seiten) - 106R01436
Artikel-Nr.:
     C1136-106R01436
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01436
EAN/GTIN:
     0095205751895
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser® 7500 High capacity-Tonermodul Cyan (17800 Seiten) - 106R01436 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
Phaser 7500
Farbtoner-Seitenleistung:
17800 Seiten
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
Japan
Zertifizierung:
ISO/IEC 19798
Verpackungsbreite:
76.2 mm
Verpackungstiefe:
457.2 mm
Verpackungshöhe:
69.8 mm
Paketgewicht:
657.7 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 7500 DN; Phaser 7500 DNM; Phaser 7500 DNZ; Phaser 7500 DNZM; Phaser 7500 DT; Phaser 7500 DTM; Phaser 7500 DX; Phaser 7500 DXM; Phaser 7500 N; Phaser 7500 NM; Phaser 7500 Series
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.