Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm 12mmx66m PVC orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband 125 12mmx66m orange WIHEDÜ 400.266
Klebeband 125 12mmx66m orange WIHEDÜ 400.266
Klebeband 125 12mmx66m orange WIHEDÜ 400.266
Klebeband 125 12mmx66m orange WIHEDÜ 400.266
Artikel-Nr.:
     467-#WIHE400266
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     400266
EAN/GTIN:
     4066300402667
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PVC-Band
PVC-Klebeband
  • Farbiger Klebefilm mit Naturkautschukkleber
  • Folienstärke 32 my
  • Größe: 12 mm x 66 m (B x L).
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Bruttogewicht:
0.0640 kg
Farbe:
orange
Farbname:
orange
Kerndurchmesser:
76 mm
Marke:
WIHE-lux
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Rollenlänge:
66 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
73
€ 5,95*
ab € 1,27*
€ 2,30*
1 Tag
13
€ 5,49*
ab € 1,86*
€ 2,87*
Lager 467
13
€ 5,87*
ab € 1,82*
€ 2,88*
1 Tag
13
€ 4,99*
ab € 2,21*
€ 3,42*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 1,82* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
400281
ab € 1,65*
Ähnlich
Willy Heckmann
400283
ab € 1,66*
Ähnlich
Willy Heckmann
400282
ab € 1,65*
Ähnlich
Willy Heckmann
400285
ab € 1,65*
Ähnlich
Willy Heckmann
400284
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.