Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstretchfolie 18 my 0,5x300m transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Handstretchfolie 18 my 0,5x300m transparent
Handstretchfolie 18 my 0,5x300m transparent
Artikel-Nr.:
     467-#WIHE380110
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     380110
EAN/GTIN:
     4066300381108
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
  • Flexible, transparente Folie zur Sicherung von Palettenware
  • Rolle mit 2 Zoll Kerndurchmesser
  • Größe: 500 mm x 300 m (B x L)
  • Rollengewicht: 2,78kg
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
2.9100 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Gewicht:
2.78 kg
Marke:
WIHEDÜ
Material:
Kunststoff
Rollenlänge:
300 m
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, bündelfolie, Folie, Verpackung, Verpackungsfolie
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 12,65*
€ 17,33*
Lager 467
32
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 16,42*
€ 22,31*
2 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 17,36*
€ 23,51*
4 Tage
216
pro Karton
€ 8,60*
ab € 35,63*
€ 58,38*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 22,31*
€ 26,55
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 22,21*
€ 26,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 21,51*
€ 25,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 20,40*
€ 24,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,31*
€ 22,98
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 19,30*
€ 22,97
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,42*
€ 19,54
pro Rolle
1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,05474* pro Meter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
380118
ab € 11,67*
Ähnlich
Willy Heckmann
380.104
ab € 13,22*
Ähnlich
Willy Heckmann
380.122
ab € 17,39*
Ähnlich
Willy Heckmann
380218
ab € 1,15*
Ähnlich
Willy Heckmann
380274
ab € 0,12775*
Ähnlich
Willy Heckmann
380293
ab € 0,12388*
Ähnlich
Willy Heckmann
380103
ab € 29,55*
Ähnlich
Willy Heckmann
380204
ab € 32,14*
Ähnlich
Willy Heckmann
380205
ab € 39,84*
Ähnlich
Willy Heckmann
380202
ab € 42,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.