Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Stretchfolie mit 30% Regenerat 23µ/1400m/500mm 150% PCR 30%


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-380293
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     380293
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie
WIHEDÜ-Stretchfolie für Maschinen, 3-Zoll-Kern (76mm-Durchmesser-Kern) Stärke: 23my, 1400m:500mm Bei der Herstellung unserer PCR Maschinenstretchfolie wird zu einem wesentlichen Teil auf recyceltes Plastik – „Plastik-Müll“ – zurückgegriffen. Die von uns angebotene PCR-Folie besteht aus 30% Haushaltsabfällen und stellt eine umweltfreundliche Alternative zu konventioneller 23µm Maschinenstretchfolie dar. Die Folie ist sehr dehnfähig und durchstoßfest und zudem 100% recyclingfähig. Alternative für 20-23my Standardfolien
Weitere Informationen:
Länge:
1400 m
Breite:
500 mm
Stärke:
23 µ
Dehnfähigkeit:
150 %
Material:
LLD-PE
Besonderheit:
30% Rezyklatanteil
Farbe:
transparent
Eigenschaft:
100% recycelbar
Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, bündelfolie, Maschinenstretchfolie, Maschinenwickelfolie, Palettenfolie, Packfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,12488*
  
Preis gilt ab 240.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Kilogramm
€ 0,22138*
€ 0,26344
pro Kilogramm
ab 32 Kilogramm
€ 0,2105*
€ 0,2505
pro Kilogramm
ab 160 Kilogramm
€ 0,1855*
€ 0,22075
pro Kilogramm
ab 320 Kilogramm
€ 0,1825*
€ 0,21718
pro Kilogramm
ab 360 Kilogramm
€ 0,17425*
€ 0,20736
pro Kilogramm
ab 720 Kilogramm
€ 0,16788*
€ 0,19978
pro Kilogramm
ab 800 Kilogramm
€ 0,16088*
€ 0,19145
pro Kilogramm
ab 1600 Kilogramm
€ 0,15588*
€ 0,1855
pro Kilogramm
ab 240000 Kilogramm
€ 0,12488*
€ 0,14861
pro Kilogramm
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
380274
ab € 0,12675*
Ähnlich
Willy Heckmann
380033
ab € 2,12*
Ähnlich
Willy Heckmann
380031
ab € 2,25*
Ähnlich
Willy Heckmann
380029
ab € 2,89*
Ähnlich
Willy Heckmann
380041
ab € 2,25*
Ähnlich
Willy Heckmann
380030
ab € 2,14*
Ähnlich
Willy Heckmann
380022
ab € 2,18*
Ähnlich
Willy Heckmann
380050
ab € 2,19*
Ähnlich
Willy Heckmann
380007
ab € 3,33*
Ähnlich
Willy Heckmann
380018
ab € 2,35*
Ähnlich
Willy Heckmann
380034
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.