Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Stretchfolie, 18µ/300m/500mm, HSTF 1803050


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-380110
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     380110
EAN/GTIN:
     4066300381108
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
WIHEDÜ-Stretchfolie für Handstretchgeräte, 2-Zoll-Kern, transparent Stärke: 18my, 300m : 500mm Nettofoliengewicht: 2,485 kg, Rollengewicht: 2,78 kg
Weitere Informationen:
Folienstärke:
18 µm
Länge:
300 m
Breite:
500 mm
Farbe:
transparent
Kerndurchmesser:
2 Zoll
Rollengewicht:
2,78 kg
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, wickelfolie transparent 500mm, bündelfolie, bündelfolie transparent, Handwickelfolie, Palettenfolie, Packfolie
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 13,47*
€ 18,27*
10 Tage
18
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 16,37*
€ 22,20*
7 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 17,29*
€ 23,39*
Lager 9Q5JF
435
pro Karton
€ 8,60*
ab € 57,03*
€ 81,09*
Preise: Lager 9Q5JF
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 81,09*
€ 96,50
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 79,57*
€ 94,69
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 75,59*
€ 89,95
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 72,00*
€ 85,68
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 68,40*
€ 81,40
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 65,31*
€ 77,72
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 62,62*
€ 74,52
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 57,03*
€ 67,87
pro Karton
1 Karton enthält 6 Rollen (ab € 9,505* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 9Q5JF
Versand: Lager 9Q5JF
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,60*
ab € 110,00*
€ 5,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9Q5JF
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
380118
ab € 8,52334*
Ähnlich
Willy Heckmann
380.104
ab € 13,96*
Ähnlich
Willy Heckmann
380.122
ab € 18,47*
Ähnlich
Willy Heckmann
380218
ab € 1,26*
Ähnlich
Willy Heckmann
380103
ab € 48,71*
Ähnlich
Willy Heckmann
380204
ab € 51,30*
Ähnlich
Willy Heckmann
380205
ab € 61,59*
Ähnlich
Willy Heckmann
380202
ab € 70,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.