Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minenspitzdose doppelt 2 und 3,15mm farbig sortiert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Minenspitzdose doppelt 2 und 3,15mm farbig sortiert
Minenspitzdose doppelt 2 und 3,15mm farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO52250
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     52250
EAN/GTIN:
     4064900002850
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
  • WEDO Minen-Doppelspitzerdose
  • Für TK Fallminen-Bleistifte oder Schreiblernstifte mit Minenstärke 2 oder 3,15 mm. (KUM 250)
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Minenspitzdose doppelt
Breite:
33 mm
Bruttogewicht:
0.193 kg
Farbe:
sortiert
Farbe des Behälters:
farbig sortiert
Farbe des Spitzers:
silber
Höhe:
17 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
23 mm
Marke:
Wedo
Material:
Kunststoff
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Metall
Tiefe:
34 mm
Verwendung für Stiftdurchmesser:
2; 3,15 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
24
€ 5,87*
ab € 1,25*
€ 1,84*
10
€ 4,16*
ab € 1,87*
€ 2,66*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Packungen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,25* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Packungen
Mindestbestellmenge: 24 Packungen ( entspricht € 44,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.