Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Schlüsselringe silber 20mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metall-Schlüsselringe silber 20mm
Metall-Schlüsselringe silber 20mm
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO2623020
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2623020
EAN/GTIN:
     4003801038643
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
schlüsselringe wedo 20mm
schlüssel ring
  • WEDO Schlüsselringe aus gehärtetem Stahl
  • 20 mm Durchmesser
  • glanzvernickelt
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
20mm Durchmesser
Breite:
20 mm
Bruttogewicht:
0.0017 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Höhe:
3 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
20 mm
Marke:
Wedo
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-ring 20mm, 2623020, Befestigungsring, Metallring
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 5,95*
ab € 11,61*
€ 15,86*
2 Tage
20
€ 7,90*
ab € 11,61*
€ 15,87*
€ 5,50*
ab € 11,43*
€ 16,49*
€ 7,95*
ab € 11,70*
€ 16,49*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 16,21*
€ 24,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,24*
€ 28,8456
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,87*
€ 28,4053
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,98*
€ 27,3462
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,77*
€ 24,7163
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,99*
€ 23,7881
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,82*
€ 22,3958
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,21*
€ 19,2899
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1621* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEDO
2623025
ab € 0,0918*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.