Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Schlüsselring 2623020 Stahl 20mm 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-179209400
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2623020
EAN/GTIN:
     4003801023397
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
schlüsselringe wedo 20mm
schlüssel ring
WEDO® Schlüsselring 20mm Stahl silber 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schlüsselring
Durchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
silber
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
vernickelt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-ring 20mm, Schlüsselanhänger, Schlüsselringe, Schlüsselzubehöre
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
5
€ 5,95*
ab € 11,65*
€ 15,80*
1 Tag
20
€ 7,90*
ab € 11,69*
€ 15,82*
€ 5,50*
ab € 11,40*
€ 16,44*
€ 7,95*
ab € 11,73*
€ 16,44*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 16,26*
€ 24,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,80*
€ 18,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,58*
€ 18,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,93*
€ 17,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,49*
€ 17,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,82*
€ 16,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1165* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEDO
2623025
ab € 0,0917*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.