Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Schlüsselring 2623020 Stahl 20mm 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/535/a007535j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/535/a007535j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-179209400
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2623020
EAN/GTIN:
     4003801023397
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
schlüsselringe wedo 20mm
schlüssel ring
WEDO® Schlüsselring 20mm Stahl silber 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
silber
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
vernickelt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schlüsselring
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-ring 20mm, Schlüsselanhänger, Schlüsselringe, Schlüsselzubehöre
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,95*
ab € 11,65*
€ 15,80*
1 Tag
20
€ 7,90*
ab € 11,69*
€ 15,82*
€ 5,50*
ab € 11,40*
€ 16,44*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 11,73*
€ 16,44*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 16,26*
€ 24,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,44*
€ 19,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,16*
€ 19,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,53*
€ 18,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,38*
€ 17,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,90*
€ 16,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,73*
€ 13,96
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1173* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEDO
2623025
ab € 0,0917*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.