Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO4545000 Herst.-Nr.: 4545000 EAN/GTIN: 4000225454509 |
| |
|
| | |
| - Sichthülle, Aktenhülle (ohne Lochung)
- Ausführung: Hüllen strapazierfähig, Greifausschnitt vorhanden, Kantenschweißnaht vorhanden
- rechts und oben offen, Hart-PVC, 130 my
- Verwendung für Papierformate: A4
- Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: glänzend
- Werkstoff: PVC
- Farbe: glasklar
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.02 kg | dokumentenecht: | nein | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Marke: | Veloflex | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Materialstärke: | 130 mic |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhüllen a4 transparent glatt, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, 4545, 45450, Aktensichthülle, Hülle, Sichthülle |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,50* | ab € 0,3856* | € 0,5456* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,34* | € 0,63* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,34* | € 0,68* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,34* | € 0,69* | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,67* | € 1,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|