Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Aktenhülle 4545000 DIN A4 130mic PVC glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-126710903
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4545000
EAN/GTIN:
     4000225454509
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Veloflex Sichthülle DIN A4 0,13mm oben, rechts offen nicht dokumentenecht PVC glasklar glänzend
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichthülle
Maße:
23,5 x 31,5 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,13 mm
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben, rechts offen
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Nein
antistatisch vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Einreißschutz vorhanden:
Nein
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Werkstoff:
PVC
Farbe:
glasklar
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhüllen a4 transparent glatt, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, Abhefthüllen, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Konferenzhüllen, Prospekthüllen, Schutzhüllen, Sicht
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
100
€ 4,50*
ab € 0,3856*
€ 0,5456*
1
€ 7,95*
ab € 0,33*
€ 0,64*
Lager 1682
541
1
€ 5,95*
ab € 0,34*
€ 0,65*
6 Tage
317
1
€ 5,87*
ab € 0,34*
€ 0,69*
4 Tage
794
50
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.