Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 388-29999E-100 Herst.-Nr.: 4545000 EAN/GTIN: 4000225454509 |
| |
|
| | |
| Aktenhüllen in Spitzenqualität für das Format DIN A4, aus Hart-PVC-Folie der Stärke 130my gefertigt.
Rechts und oben offen, glasklar.
- Farbe: transparentFormat: DIN A4 Öffnungsseite(n): oben und rechts Greifausschnitt: Ja Oberfläche: klar Farbe: transparent Material: Polyvinylchlorid (PVC) Stärke: 130 my strapazierfähig: Ja
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhüllen a4 transparent glatt, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 388 | | | | 100 | | € 4,50* | ab € 0,3856* | € 0,5456* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,33* | € 0,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,34* | € 0,65* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,34* | € 0,69* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,67* | € 1,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 388 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 54,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 388 | | Versand: Lager 388 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|