Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Velodur A4 30mm 4 Ringe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch Velodur A4 30mm 4 Ringe schwarz
Ringbuch Velodur A4 30mm 4 Ringe schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#VELO4148180
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4148180
EAN/GTIN:
     4000225414886
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
  • Präsentationsringbuch VELODUR,
  • DIN A4
  • Größe 274x315x42
  • PP-kaschiert
  • 4-D-Ring-Mechanik
  • 30 mm Füllhöhe
  • passend für ca. 300 Blatt 80g Papier
  • ganzseitige Taschen auf Vorderdeckel und Rücken,
  • Rückentasche verbreitert
  • dadurch leichteres Einstecken des Rückenschildes
  • schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
4
Besonderheiten:
Rückentasche verbreitert, dadurch leichteres Einstecken des Rückenschildes
Blattformat:
A4
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
278,5 mm
Bruttogewicht:
0.408 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Füllhöhe:
30 mm
Höhe:
315 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Combi- Reißmechanik
Ringdurchmesser:
30 mm
Rückenbreite:
42 mm
Taschen:
2 Außentaschen
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Panorama-Ringbuch, Präsentationsordner, Präsentationsringbuch, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, veloflex präsentationsmappe schwarz, präsentations-alben schwarz, präsentations alben, 4148, 41481, Ordner, Präsentations, Präsentations-Ordner, PräsentationsOrdner, Prospektringbuch, Ringbuch-Ordner, RingbuchOrdner, Velodur
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 3,147*
€ 4,426*
2 Tage
22
1
€ 5,95*
ab € 2,90*
€ 4,72*
Lager 467
10
1
€ 5,87*
ab € 2,87*
€ 4,74*
1
€ 6,95*
ab € 2,92*
€ 4,92*
1
€ 7,95*
ab € 3,04*
€ 5,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4148150
ab € 2,85*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4148190
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.