| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-26817646 Herst.-Nr.: 4148150 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Präsentationsringbuch VELODUR®, DIN A4 Größe 272x315x46, PP-kaschiert, 4-D-Ring-Mechanik 30 mm Füllhöhe, passend für ca. 300 Blatt 80g Papier, ganzseitige Taschen auf Vorderdeckel und Rücken, Rückentasche verbreitert, dadurch leichteres Einstecken des Rückenschildes, blau Weitere Informationen: Merkmale | Format | A4 | | Material | Polypropylen (PP) | | Produktfarbe | Blau | | Maximale Kapazität | 300 Blätter | | Mediengewicht | 80 g/m² | | Ringdurchmesser | 30 mm | | Anzahl Ringe | 4 | | Rückenetikett | Ja | | Rückenbreite | 46 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 272 mm | | Tiefe | 46 mm | | Höhe | 315 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Panorama-Ringbuch, Präsentationsordner, Präsentationsringbuch, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, präsentationsmappe karton blau, präsentations alben, präsentationsalbum blau |
| | |
| |