Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Präsentationsringbücher VELODUR, DIN A4, 4 D-Ringe Ø 30 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Veloflex Präsentationsringbücher VELODUR, DIN A4, 4 D-Ringe Ø 30 mm, schwarz
Veloflex Präsentationsringbücher VELODUR, DIN A4, 4 D-Ringe Ø 30 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     388-23713E-10
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4148180
EAN/GTIN:
     4000225414886
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Veloflex Präsentationsringordner VELODUR®

- DIN A4
- Größe 272 x 315 x 46 mm
- PP-kaschiert
- 4-D-Ring-Mechanik
- 30 mm Füllhöhe, passend für ca. 300 Blatt 80g Papier
- ganzseitige Taschen auf Vorderdeckel und Rücken
- Rückentasche verbreitert, dadurch leichteres Einstecken des Rückenschildes
- Farbe: schwarz

Lieferung ohne Drahtniederhalter!
Papierformat: DIN A4
Rückenbreite: 46 mm
Ringdurchmesser: 30 mm
Ringausführung: D-Ring
Anzahl der Ringe: 4 Ringe
Farbe: schwarz
Sichttasche am Vorderdeckel: Ja
Sichttasche am Rücken: Ja
Innentasche vorne: Nein
Innentasche hinten: Nein
Blattniederhalter vorhanden: Nein
Obermaterial: Polypropylen (PP)
Breite: 272,0 mm
Höhe: 315 mm
Serie: VELODUR

Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Panorama-Ringbuch, Präsentationsordner, Präsentationsringbuch, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, veloflex präsentationsmappe schwarz, präsentations-alben schwarz, präsentations alben, Kunststoffordner, Kunststoffringbücher, Ordner, Ordner (Präsentation), Plastik-Ringbücher, Plastikordner, Präsentationsringbücher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 388
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 3,147*
€ 4,426*
2 Tage
22
1
€ 5,95*
ab € 2,90*
€ 4,72*
9 Tage
11
1
€ 5,87*
ab € 2,87*
€ 4,74*
1
€ 6,95*
ab € 2,92*
€ 4,92*
1
€ 7,95*
ab € 3,04*
€ 5,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,426*
€ 5,26694
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,266*
€ 5,07654
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,107*
€ 4,88733
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,007*
€ 4,76833
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,147*
€ 3,74493
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4148150
ab € 2,85*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4148190
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.