Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsringbuch Velodur A4 PP kaschiert 4-D-Ring-Mechanik 25mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präsentationsringbuch Velodur A4 PP kaschiert 4-D-Ring-Mechanik 25mm weiß
Präsentationsringbuch Velodur A4 PP kaschiert 4-D-Ring-Mechanik 25mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#VELO4143190
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4143190
EAN/GTIN:
     4000225003936
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
  • Präsentationsringbuch VELODUR,
  • DIN A4
  • Größe 268,5x315x33
  • PP-kaschiert
  • 4-D-Ring-Mechanik
  • 25 mm Füllhöhe
  • passend für ca. 250 Blatt 80g Papier
  • ganzseitige Taschen auf Vorderdeckel und Rücken,
  • Rückentasche verbreitert
  • dadurch leichteres Einstecken des Rückenschildes
  • weiß
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
4
Besonderheiten:
Rückentasche verbreitert, dadurch leichteres Einstecken des Rückenschildes
Blattformat:
A4
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
268,5 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Füllhöhe:
25 mm
Höhe:
315 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Combi- Reißmechanik
Ringdurchmesser:
25 mm
Rückenbreite:
33 mm
Taschen:
2 Außentaschen
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Panorama-Ringbuch, Präsentationsordner, Präsentationsringbuch, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, veloflex ringbuch weiß, präsentations alben, präsentations-mappen weiss, 4143, 41431, Präsentationsringbücher, Prospektringbuch, Prospektringbücher, Velodur
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
10
€ 5,87*
ab € 2,78*
€ 3,77*
6 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 2,991*
€ 4,241*
3 Tage
29
1
€ 5,95*
ab € 2,62*
€ 4,26*
1
€ 7,95*
ab € 2,54*
€ 4,28*
1
€ 6,95*
ab € 3,05*
€ 5,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4143150
ab € 2,62*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4143180
ab € 2,63*
Ähnlich
Soennecken
4141
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.