Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Präsentationsringbücher VELODUR, DIN A4, 4 D-Ringe Ø 25 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Veloflex Präsentationsringbücher VELODUR, DIN A4, 4 D-Ringe Ø 25 mm, weiß
Veloflex Präsentationsringbücher VELODUR, DIN A4, 4 D-Ringe Ø 25 mm, weiß
Veloflex Präsentationsringbücher VELODUR, DIN A4, 4 D-Ringe Ø 25 mm, weiß
Veloflex Präsentationsringbücher VELODUR, DIN A4, 4 D-Ringe Ø 25 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     388-23700E-10
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4143190
EAN/GTIN:
     4000225003936
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Veloflex Präsentationsringordner VELODUR®

- DIN A4
- Größe 265 x 315 x 40 mm
- PP-kaschiert
- 4-D-Ring-Mechanik
- 25 mm Füllhöhe, passend für ca. 250 Blatt 80g Papier
- ganzseitige Taschen auf Vorderdeckel und Rücken
- Rückentasche verbreitert, dadurch leichteres Einstecken des Rückenschildes
- Farbe: weiß

Lieferung ohne Drahtniederhalter!Papierformat: DIN A4
Rückenbreite: 40 mm
Ringdurchmesser: 25 mm
Ringausführung: D-Ring
Anzahl der Ringe: 4 Ringe
Farbe: weiss
Sichttasche am Vorderdeckel: Ja
Sichttasche am Rücken: Ja
Innentasche vorne: Nein
Innentasche hinten: Nein
Blattniederhalter vorhanden: Nein
Obermaterial: Polypropylen (PP)
Breite: 265,0 mm
Höhe: 315 mm
Serie: VELODUR

Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Panorama-Ringbuch, Präsentationsordner, Präsentationsringbuch, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, veloflex ringbuch weiß, präsentations alben, präsentations-mappen weiss, Kunststoffordner, Kunststoffringbücher, Ordner, Ordner (Präsentation), Plastik-Ringbücher, Plastikordner, Präsentationsringbücher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
101
10
€ 5,87*
ab € 2,78*
€ 3,77*
Lager 388
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 2,991*
€ 4,241*
3 Tage
29
1
€ 5,95*
ab € 2,62*
€ 4,26*
1
€ 7,95*
ab € 2,54*
€ 4,28*
1
€ 6,95*
ab € 3,05*
€ 5,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,241*
€ 5,04679
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,091*
€ 4,86829
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,947*
€ 4,69693
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,827*
€ 4,55413
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,771*
€ 4,48749
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,991*
€ 3,55929
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4143150
ab € 2,62*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4143180
ab € 2,63*
Ähnlich
Soennecken
4141
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.