Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO41431WS Herst.-Nr.: 4143190 EAN/GTIN: 4000225003936 |
| |
|
| | |
| Einband und Taschen aus PP-Folie. Vorder- und Rückentasche aus blendfreier PP-Folie. Rückentasche verbreitert, dadurch leichteres Einstecken des Rückenschildes. Alle VELODUR®-Ringbücher sind passend für Prospekthüllen und Register. Format: DIN A4 Überbreite. Niederhalter sind nicht im Lieferumfang enthalten (außer bei Ringbüchern mit Hebelmechanik). Made in Germany. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | Ring-ø 25 mm, Rücken 40 mm | Abmessungen: | 265 x 315 mm | Ausführung: | DIN A4 Überbreite, 4-D-Ring-Mechanik | Anreißer (Online): | Präsentationsringbuch Velodur, DIN A4, 4-D-Ring-Mechanik 25mm, Rückenbreite: 33mm, weiß | Kurzbeschreibung (Online): | Präsentationsringbuch Velodur, A4, 4-D-Ring 25mm, Rückenbreite: 33mm, weiß | Langbeschreibung (Online): | Einband und Taschen aus PP-Folie. Vorder- und Rückentasche aus blendfreier PP-Folie. Rückentasche verbreitert, dadurch leichteres Einstecken des Rückenschildes. Alle VELODUR®-Ringbücher sind passend für Prospekthüllen und Register. Format: DIN A4 Überbreite. Niederhalter sind nicht im Lieferumfang enthalten (außer bei Ringbüchern mit Hebelmechanik). Made in Germany. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Panorama-Ringbuch, Präsentationsordner, Präsentationsringbuch, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, veloflex ringbuch weiß, präsentations alben, präsentations-mappen weiss, Ring-Buch, Ring-Bücher, Präsentationsringbücher, Präsentations-Ringbuch, Präsentations-Ringbücher, Prospektringbuch, Prospekt-Ringbuch, Prospektringbücher, Prospekt-Ringbücher, Ring-Ordner, Prospektalbum, Prospekt-Album |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 2,78* | € 3,77* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,50* | ab € 2,991* | € 4,241* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,62* | € 4,26* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,54* | € 4,28* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,05* | € 5,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|