Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe Velobag Diamond A5 transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelmappe Velobag Diamond A5 transparent
Sammelmappe Velobag Diamond A5 transparent
Artikel-Nr.:
     467-#VELO1450291
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1450291
EAN/GTIN:
     4000225067143
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Sammelbox VELOBAG Diamond
  • DIN A5 Querformat
  • geprägte PP-Folie
  • mit Klettverschluss und Innentasche
  • mit Schlaufen für einen Tragegurt (Artikel 1401 080)
  • für den Einsatz als Umlauf- / Pendeltasche
  • matt transparent
Weitere Informationen:
Breite:
275 mm
Bruttogewicht:
0.137 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
für Format:
A5
Höhe:
220 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Tiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Klettverschlußmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, veloflex dokumentenmappe a5 transparent, dokumentenbox, dokumentenbox a5, 1450, 14502, Box, Dokumenten, Dokumenten-Box, DokumentenBox, Einlegemappe, Ordnungsbox, Sammel, Sammel-Box, SammelBox
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 5,95*
ab € 2,98*
€ 4,95*
1
€ 7,95*
ab € 2,88*
€ 5,01*
Lager 467
10
1
€ 5,87*
ab € 3,05*
€ 5,15*
1
€ 6,95*
ab € 3,23*
€ 5,58*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,68*
€ 6,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.