Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-127026103 Herst.-Nr.: 1450291 EAN/GTIN: 4000225067143 |
| |
|
| | |
| Mit textilverstärkten Kanten und einer Innentasche. Mit Schlaufen für einen Tragegurt (Artikel 1401 080) für den Einsatz als Umlauf- / Pendeltasche oder Fuhrparkmappe. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | VELOBAG® | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Heftbox VELOBAG® | Maße: | 27,5 x 22 x 3 cm (B x H x T) | F³r Papierformat: | DIN A5 quer | max. Füllhöhe an Papier: | 30 mm | Verschluss: | Klettverschluss | Werkstoff: | Polypropylen | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Klettverschlußmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, veloflex dokumentenmappe a5 transparent, dokumentenbox, dokumentenbox a5, Ablageboxen, Archivboxen, Dokumentenboxen, Hängeordner, Ordnungsboxen, Sammelboxen, Universalboxen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,91* | € 4,93* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,88* | € 5,04* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,04* | € 5,19* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,21* | € 5,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,68* | € 6,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|