Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Basic A5 PP kaschiert 4-D-Ring-Mechanik 25mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch Basic A5 PP kaschiert 4-D-Ring-Mechanik 25mm weiß
Ringbuch Basic A5 PP kaschiert 4-D-Ring-Mechanik 25mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#VELO1153090
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1153090
EAN/GTIN:
     4000225032042
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringbuch Basic
  • DIN A5
  • Größe 196 x 230 x 30, PP-kaschiert,
  • 4-D-Ring-Mechanik
  • Füllhöhe 25 mm
  • passend für ca. 250 Blatt 80g Papier
  • weiß
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
4
Blattformat:
A5
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
196 mm
Bruttogewicht:
0.196 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Füllhöhe:
25 mm
Höhe:
230 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Combi- Reißmechanik
Ringdurchmesser:
25 mm
Rückenbreite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a5 4 ringe, ringbuch a5, ringbuch, 1153, 11530, Ordner, Präsentations, Präsentations-Ordner, PräsentationsOrdner, Prospektringbuch, Ringbuch-Ordner, RingbuchOrdner
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 1,81*
€ 3,38*
Lager 467
10
1
€ 5,87*
ab € 1,85*
€ 3,44*
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 2,408*
€ 3,608*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153020
ab € 1,81*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153040
ab € 20,77*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153050
ab € 1,81*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153080
ab € 1,85*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153010
ab € 20,89*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153000
ab € 21,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.