Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 1153040 Ringmappe A5 Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex 1153040 Ringmappe A5 Grün
Veloflex 1153040 Ringmappe A5 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26584250
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1153040
EAN/GTIN:
     4000225032059
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A5
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grün
Maximale Kapazität
250 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Ringdurchmesser
25 mm
Anzahl Ringe
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
196 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
30 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,20*
€ 34,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,02*
€ 34,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,74*
€ 33,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,84*
€ 30,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,31*
€ 30,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,30*
€ 24,16
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153020
ab € 1,86*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153050
ab € 1,86*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153080
ab € 1,87*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153010
ab € 20,44*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153090
ab € 1,87*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153000
ab € 21,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.