Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Basic Ringmappe A5 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex Basic Ringmappe A5 Schwarz
Veloflex Basic Ringmappe A5 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26584240
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1153080
EAN/GTIN:
     4000225032035
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch Basic, DIN A5 Größe 196 x 230 x 30, PP-kaschiert, 4-D-Ring-Mechanik Füllhöhe 25 mm, passend für ca. 250 Blatt 80g Papier, schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A5
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
250 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Ringdurchmesser
25 mm
Anzahl Ringe
4
Rückenbreite
30 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
196 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
230 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153020
€ 3,54*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153040
€ 3,17*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153050
€ 3,54*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153090
€ 3,52*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153010
€ 3,14*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153000
€ 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.