Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Ringbücher "Basic", DIN A5, PP, 4-D-Ringe Ø 25 mm, sortiert 5 Farben


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex Ringbücher "Basic", DIN A5, PP, 4-D-Ringe Ø 25 mm, sortiert 5 Farben
Veloflex Ringbücher "Basic", DIN A5, PP, 4-D-Ringe Ø 25 mm, sortiert 5 Farben
Artikel-Nr.:
     388-29579E-10
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1153000
EAN/GTIN:
     4000225032066
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch Basic: 4 D-Ringe, 25 mm, 10 Stück

- für Format DIN A5
- Größe 196 x 230 x 30 mm
- Material: PP-kaschiert, Leinenstruktur
- 4 D-Ring-Mechanik
- Füllhöhe 25 mm, passend für ca. 250 Blatt 80g/m² Papier

- sortiert 5 verschiedenen Farben: gelb, rot, grün, blau, schwarz

Lieferung erfolgt ohne Drahtniederhalter.
Papierformat: DIN A5
Rückenbreite: 30 mm
Ringdurchmesser: 25 mm
Ringausführung: D-Ring
Anzahl der Ringe: 4 Ringe
Farbe: sortiert
Sichttasche am Vorderdeckel: Nein
Sichttasche am Rücken: Nein
Innentasche vorne: Nein
Innentasche hinten: Nein
Blattniederhalter vorhanden: Nein
Obermaterial: Hartpappe / PP Leinenstruktur
Breite: 196,0 mm
Höhe: 230 mm
Serie: Basic

Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch plastik a5 4 ringe, ringbuch a5, ringbuch a5 4 ringe, Kunststoffordner, Kunststoffringbücher, Ordner, Ordner (Präsentation), Ordner (Spezialformate), Plastik-Ringbücher, Plastikordner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
€ 5,87*
ab € 21,15*
€ 30,09*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 24,21*
€ 35,99*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,99*
€ 42,8281
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,11*
€ 41,7809
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,83*
€ 39,0677
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,63*
€ 36,4497
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,95*
€ 35,6405
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,21*
€ 28,8099
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,421* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153020
ab € 1,86*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153040
ab € 20,30*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153050
ab € 1,86*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153080
ab € 1,87*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153010
ab € 20,44*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153090
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.