Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Basic A5 PP kaschiert 4-D-Ring-Mechanik 25mm 5 Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbuch Basic A5 PP kaschiert 4-D-Ring-Mechanik 25mm 5 Farben sortiert
Ringbuch Basic A5 PP kaschiert 4-D-Ring-Mechanik 25mm 5 Farben sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#VELO1153000
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1153000
EAN/GTIN:
     4000225032066
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringbuch Basic
  • DIN A5
  • Größe 196 x 230 x 30
  • PP-kaschiert
  • 4-D-Ring-Mechanik
  • Füllhöhe 25 mm
  • passend für ca. 250 Blatt 80g Papier
  • sortiert in gelb, rot, grün, blau, schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
4
Besonderheiten:
Farben: gelb, rot, grün, blau, schwarz
Blattformat:
A5
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
196 mm
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Füllhöhe:
25 mm
Höhe:
230 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Combi- Reißmechanik
Ringdurchmesser:
25 mm
Rückenbreite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a5 4 ringe, ringbuch a5, ringbuch, 1153, 11530, Ordner, Präsentations, Präsentations-Ordner, PräsentationsOrdner, Prospektringbuch, Ringbuch-Ordner, RingbuchOrdner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 21,17*
€ 29,98*
6 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 24,07*
€ 35,83*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,98*
€ 35,6762
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,67*
€ 35,3073
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,67*
€ 34,1173
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,14*
€ 32,2966
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,32*
€ 31,3208
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,19*
€ 31,1661
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,17*
€ 25,1923
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,117* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153020
ab € 1,81*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153040
ab € 20,87*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153050
ab € 1,81*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153080
ab € 1,85*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153090
ab € 1,80*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1153010
ab € 20,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.