Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringordner Basic A5 PP kaschiert 2-D-Ring-Mechanik 25mm gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringordner Basic A5 PP kaschiert 2-D-Ring-Mechanik 25mm gelb
Ringordner Basic A5 PP kaschiert 2-D-Ring-Mechanik 25mm gelb
Artikel-Nr.:
     467-#VELO1151010
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1151010
EAN/GTIN:
     4000225024702
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ringordner Basic
  • DIN A5
  • Größe 196 x 230 x 30
  • PP-kaschiert
  • 2-D-Ring-Mechanik
  • Füllhöhe 25 mm
  • passend für ca. 250 Blatt 80g Papier
  • gelb
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattformat:
A5
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
196 mm
Bruttogewicht:
0.165 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Höhe:
230 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Combi- Reißmechanik
Ringdurchmesser:
25 mm
Rückenbreite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, veloflex ringbuch a5 2-ring vollplastik, ringbuch a5, ringbuch a5 2 ringe, 1151, 11510, Ordner, Schulordner, Schulringbuch, Schulringbücher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 16,22*
€ 24,69*
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 17,90*
€ 25,80*
6 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 17,36*
€ 26,04*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,80*
€ 30,702
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,08*
€ 29,8452
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,01*
€ 28,5719
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,99*
€ 27,3581
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,33*
€ 26,5727
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,21*
€ 26,4299
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,90*
€ 21,301
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4212
ab € 5,66*
Zubehör
Herma
4346
ab € 5,83*
Zubehör
Herma
5080
ab € 5,65*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,58*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.