Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Velocolor A4 25mm 2 Ringe A4 hellrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch Velocolor A4 25mm 2 Ringe A4 hellrot
Ringbuch Velocolor A4 25mm 2 Ringe A4 hellrot
Artikel-Nr.:
     467-#VELO1141321
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1141321
EAN/GTIN:
     4000225038051
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ringbuch VELOCOLOR
  • schwarzer Innenspiegel, glanzkaschierte Pappe
  • Werkstoff: Pappe
  • 2-D-Ring-Mechanik
  • Durchmesser des Rings: 25 mm
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • 258 x 318 mm
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Besonderheiten:
schwarzer Innenspiegel, glanzkaschierte Pappe
Blattformat:
A4
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
258 mm
Bruttogewicht:
0.259 kg
Farbe:
rot
Farbname:
hellrot
Höhe:
318 mm
Marke:
Veloflex
Material:
Pappe
Mechaniktyp:
Combi- Reißmechanik
Ringdurchmesser:
25 mm
Rückenbreite:
33 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 manila, ringbuch a4, ringbuch, 1141, 11413, Ordner, Präsentations, Präsentations-Ordner, PräsentationsOrdner, Prospektringbuch, Ringbuch-Ordner, RingbuchOrdner, Velocolor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
10
€ 5,87*
ab € 1,86*
€ 2,72*
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 2,165*
€ 3,271*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,85*
€ 3,36*
1 Tag
17
1
€ 5,49*
ab € 1,97*
€ 3,59*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4212
ab € 5,63*
Zubehör
Herma
4346
ab € 5,78*
Zubehör
Herma
5080
ab € 5,64*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,31*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,50*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.