Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 Classic 25mm 2 Ringe weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbuch A4 Classic 25mm 2 Ringe weiß
Ringbuch A4 Classic 25mm 2 Ringe weiß
Artikel-Nr.:
     467-#VELO1141290
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1141290
EAN/GTIN:
     4000225000652
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ringbuch VELOCOLOR Classic
  • schwarzer Innenspiegel, glanzkaschierte Pappe
  • Werkstoff: Pappe
  • 2-D-Ring-Mechanik
  • Durchmesser des Rings: 25 mm
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • 258 x 318 mm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Besonderheiten:
schwarzer Innenspiegel, glanzkaschierte Pappe
Blattformat:
A4
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
258 mm
Bruttogewicht:
0.26 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
318 mm
Marke:
Veloflex
Material:
Pappe
Mechaniktyp:
Combi- Reißmechanik
Ringdurchmesser:
25 mm
Rückenbreite:
33 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, veloflex ringbuch 2 ringe a4 weiss, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, 1141, 11412, Ordner, Präsentations, Präsentations-Ordner, PräsentationsOrdner, Prospektringbuch, Ringbuch-Ordner, RingbuchOrdner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 21,21*
€ 29,66*
5 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 20,72*
€ 30,57*
€ 6,95*
ab € 21,68*
€ 31,18*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,66*
€ 35,2954
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,47*
€ 35,0693
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,26*
€ 33,6294
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,94*
€ 32,0586
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,11*
€ 31,0709
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,99*
€ 30,9281
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,21*
€ 25,2399
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,121* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4212
ab € 5,65*
Zubehör
Herma
4346
ab € 5,81*
Zubehör
Herma
5080
ab € 5,63*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,29*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,58*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.