Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwand-Set Grundelement Stabfuß beidseitig Emaille B1500xH1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stellwand-Set Grundelement Stabfuß beidseitig Emaille B1500xH1200mm
Stellwand-Set Grundelement Stabfuß beidseitig Emaille B1500xH1200mm
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR747408
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     747408
EAN/GTIN:
     4024158022253
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
  • Grundelemente-Set#beidseitig Whiteboard Emaille#magnethaftend, beschreibbar
  • Tafelrahmen und Rundrohrständer sind aus silberfarbig eloxiertem Aluminium#jederzeit erweiterbar#Lieferumfang: Tafel, 2 Standrohre, 2 Füße, 4 Tafelklemmen, SChraubendreher
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Eckenfarbe:
Grau
Höhe:
70 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
1200 mm
magnethaftend:
ja
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
150 cm
Produkthöhe:
120 cm
Rahmenfarbe:
grau
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 8,50*
ab € 731,74*
€ 797,02*
Frei Haus
ab € 723,06*
€ 807,81*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 756,91*
€ 868,67*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,67*
€ 1.033,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,94*
€ 1.020,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,08*
€ 984,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,57*
€ 938,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 764,75*
€ 910,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,91*
€ 900,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.