Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultradex Stellwand 747408 150x120cm beids. Whiteboard Stabfuß weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/593/a009593b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/593/a009593b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820005601
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     747408
EAN/GTIN:
     4024158022253
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Kann im Hoch- oder Querformat montiert werden. Alle magnetischen Systemteile lassen sich darauf schnell anordnen und wieder verändern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FAIR
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
Ausführung des Fußes:
Stabfuß
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 2 Standrohre, 2 Füße, 4 Tafelklemmen, Innensechskantschlüssel
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Material des Rahmens:
Aluminium, eloxiert
Werkstoff des Gestells:
Aluminium, eloxiert
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Farbe des Gestells:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard FAIR
Maße der Oberfläche:
150 x 120 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 150x120cm, magnet board, magnet-board 1,50 m x 1,00 m, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 8,50*
ab € 744,77*
€ 791,29*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 737,36*
€ 801,42*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 769,64*
€ 861,68*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,42*
€ 953,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,00*
€ 940,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,45*
€ 918,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,36*
€ 877,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.