Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#UHU_3-45450 Herst.-Nr.: 3-45450 EAN/GTIN: 4026700454505 |
| | |
|
| | |
| - extrem starke, hoch belastbare doppelseitige Montage-Klebestrips
- für glatte und raue Oberflächen im Innen- und Außenbereich geeignet
- hält bis zu 4kg/Strip
- universell einsetzbar
- feuchtigkeitbeständig
- schnell: voll belastbar nach 60 Minuten
Weitere Informationen: | | Breite: | 31 mm | Bruttogewicht: | 0.021 kg | doppelseitig: | ja | Farbe: | weiß | Marke: | Uhu | Packungsinhalt: | 16 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Blasenpflaster, Gel-Pflaster, Gelpflaster, Haftgummi-Stücke, Haftstücke, Klebepads, Klebestück, Posterstrips, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, klebepads uhu, klebepads, putzband weiss, 45450, Doppelklebeband, Klebeband, Montageband, Reparaturband |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 4,04* | € 5,81* | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 4,80* | ab € 4,13* | € 5,91* | | | | Lager 467 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,35* | € 6,19* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,18* | € 6,61* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,16* | ab € 4,76* | € 7,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 37,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|