Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-127-45450 Herst.-Nr.: 45450 EAN/GTIN: 4026700454505 |
| |
|
| | |
| UHU 45450 Doppelstripes Extrem bis zu 4 kg pro Stripe Wir funktioniert UHU Alleskleber? Extrem starke und besonders schnelle doppelseitige Klebestrips zum dauerhaften Montieren und Befestigen im Außen- und Innenbereich. Transluzent. Hält dauerhaft und sicher auf fast allen glatten und leicht rauen Oberflächen, wie z.B. auf Metall, Fliesen, Kacheln, Kunststoffen, Glas, Holz, Putz, Stein und Beton. Ideal zur Montage von Schildern, Hausnummern, Halterungen, Haken, Ablageelementen, Dekorationsobjekten, Zierleisten u.v.m. Die Hochleistungs-Montagestrips für einen universellen Einsatz. Was für Materialien verkleben die Uhu Doppelstripes Extrem? Es lassen sich Metall, Holz, Glas, Kunststoff, Keramik, Stein, Gummi und Papier kleben. Artikeldetails: hochbelastbares doppelseitiges Montageklebestripe für glatte und raue Oberflächen im Innen- und Außenbereich geeignet feuchtigkeitsbeständig hält bis zu 4kg pro Doppelstripe Format jeweils 26 x 31 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Blasenpflaster, Gel-Pflaster, Gelpflaster, Haftgummi-Stücke, Haftstücke, Klebepads, Klebestück, Posterstrips, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, klebepads uhu, klebepads |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 4,04* | € 5,71* | | | | | | | | 6 | | € 4,80* | ab € 4,13* | € 5,83* | | | | | 24 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 4,39* | € 6,15* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,18* | € 6,65* | | | | Lager 256 | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 4,80* | € 7,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|