| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TORK570137 Herst.-Nr.: 570137 EAN/GTIN: 7322540517002 |
| |
|
| | |
| - Extrem strapazierfähig, das leistungsstarke Tuch
- hohe Reinigungskraft dank der einzigartigen Struktur
- Reißfestes Tuch für hartnäckige Verschmutzungen
- beständig in der Verwendung mit scharfen Lösungsmitteln
- strukturierte Oberfläche ermöglicht das mühelose Entfernen von Fetten und hartnäckigen Flecken
- schützt die Hände vor Hitze beim Anfassen heißer Bleche und Töpfe
- sowie vor Verletzung durch Metallspäne
- Hitzebeständig bis 250 Grad ISEGA-zertifiziert: für den kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- W1 W2 W3 System
- 1-lagiges Vliesstofftuch
- weiß
- geeignet für W1
- W2 und W3 System
- Rollenlänge 61 m
- Blattzahl 160
- Verpackung (VE): 1 Rolle
Weitere Informationen: | | Breite: | 320 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 380 mm | Marke: | Tork | Material: | Vlies | Packungsinhalt: | 160 Tücher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, tork vliestuch, vlies tuch, tork handtuchspender, Profireinigungstuch, Reinigung, Reinigungstuch, Reinigungstücherrolle |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 31,97* | € 43,25* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 33,74* | € 47,89* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 41,58* | € 55,14* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 9,95* | ab € 53,05* | € 70,18* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 54,53* | € 71,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 160 Stück (ab € 0,34082* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|