Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalter Performance für WischWischtuchkartonspender W3-System Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhalter Performance für WischWischtuchkartonspender W3-System Kunststoff schwarz
Wandhalter Performance für WischWischtuchkartonspender W3-System Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#TORK207210
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     207210
EAN/GTIN:
     7310792072103
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
  • Wandhalter für Wiper Pak
  • Kunststoff
  • Farbe: schwarz
  • W3 Spenderkarton System
  • B x H x T: 290 x 340 x 300 mm
Weitere Informationen:
Breite:
285 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
360 mm
Marke:
Tork
Material:
Kunststoff
Tiefe:
290 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,17*
€ 49,99*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,96*
€ 50,00*
3 Tage
7
€ 6,90*
ab € 40,55*
€ 54,72*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 43,65*
€ 59,38*
Lager 467
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 103,42*
€ 135,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,23*
€ 160,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,33*
€ 156,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,15*
€ 150,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 119,31*
€ 141,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
510237
ab € 35,73*
Zubehör
essity
190494
ab € 108,21*
Zubehör
Tork
570137
ab € 32,15*
Zubehör
Tork
130073
ab € 16,56*
Zubehör
Tork
90537
ab € 48,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.