Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TORK190592 Herst.-Nr.: 190592 EAN/GTIN: 7322540311914 |
| | |
|
| | |
| - Mit innovativer Mikro-Emulsion getränkte Handreinigungstücher im Spendereimer- Hautfreundlich (dermatologisch getestet
- entspricht EU-Kosmetik-Richtilinie 76/768/EEC) und ohne Zusatz von Alkohol oder Parfum- hohe Reinigungskraft: entfernt Öl
- Farbe
- Fett
- Spendereimer: Kunststoff
- weiß
- Durchmesser 17 cm
- Höhe 19 cm
- strapazierfähiges
- weiches Vliesstofftuch (weiß)1-lagig
- perforiert
- W14 Spendereimer System
- Tuchmaße: 27 x 27 cm
- Rollenlänge: 15,6 m
Weitere Informationen: | | Breite: | 270 mm | Bruttogewicht: | 1.298 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 270 mm | Marke: | Tork | Material: | Vlies | Packungsinhalt: | 58 Tücher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Dekontaminations-Tücher, Dekontaminationstücher, Desinfektion Tuch, Desinfektions Tuch, Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Feuchtpflegetücher, Feuchttücher, Handreinigungstuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, feuchttücher eimer tork, dekontaminations tücher, desinfektion tuch tork, Profireinigungstuch, Reinigung, Reinigungstuch, Reinigungstücherrolle, Wischtuchrolle |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | pro Satz | € 4,95* | ab € 19,82* | € 26,74* | | | | | | | | 4 | | pro Satz | € 4,95* | ab € 19,69* | € 26,74* | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 4,00* | ab € 18,12* | € 27,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 20,99* | € 29,36* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 22,77* | € 31,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 58 Stück (ab € 0,39259* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|