Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl Sitness 40 sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürodrehstuhl Sitness 40 sand
Bürodrehstuhl Sitness 40 sand
Artikel-Nr.:
     467-#TOPSST290W53
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     ST290W53
EAN/GTIN:
     4014296068701
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
  • Der Marathonläufer unter den Sitzdynamikern.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT.
  • Höhen- und tiefenverstellbare, ergonomische Rückenlehne zur Unterstützung einer gesunden Rückenhaltung.
  • Fitness-Orthositz für eine 3-dimensionale Beweglichkeit der Sitz- und Rückenfläche.
  • Beweglichkeit individuell, mittels Verstellrad, einstellbar.
  • Formschönes und stabiles Stahlfußkreuz, verchromt.
  • Mit Rollen für Teppichboden.
  • Sitzhöhe: 43-51 cm
  • Sitzbreite: 44 cm
  • Sitztiefe: 40 cm
  • Stoffbezug: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Breite des Sitzes:
44 cm
Farbe:
beige
Farbe des Fußes:
chrom
Farbname:
sand
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Topstar
Material:
Textil
Material des Fußes:
Stahl
Sitzform:
Muldensitz
Sitzhöhe:
51 cm
Textilzusammensetzung:
100% Polyester
Tiefe des Sitzes:
40 cm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,13*
€ 175,40*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 150,75*
€ 185,16*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,16*
€ 220,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,84*
€ 218,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,61*
€ 205,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 172,59*
€ 205,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,75*
€ 179,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,94*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,42*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,07*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 40,99*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.