Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl Alustar Basic blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürodrehstuhl Alustar Basic blau
Bürodrehstuhl Alustar Basic blau
Artikel-Nr.:
     467-#TOPSJJ700M66
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     JJ700M66
EAN/GTIN:
     4014296568249
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
  • Bürodrehstuhl mit Orthositz.
  • Rückenlehne mit integrierter, höhenverstellbarer Wirbelsäulenstütze.
  • Aluminiumspangen in alusilber. Punktsynchronmechanik zur synchronen Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung, individuell auf das Gewicht einstellbar.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT.
  • Stabiles Fußkreuz in alusilber. Bezugsstoff: 100% Polyacryl.
  • Sicherheitsdoppelrollen für Teppichboden
  • Sitzhöhe: 42-55 cm
  • Sitzbreite: 48 cm
  • Sitztiefe: 44 cm
  • Lehnenhöhe: 53 cm
Weitere Informationen:
Armlehne vorhanden:
nein
Breite des Sitzes:
48 cm
Bruttogewicht:
18.1 kg
Farbe:
blau
Farbe des Fußes:
alusilber
Farbname:
blau
Höhe der Rückenlehne:
53 cm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Topstar
Material:
Textil
Material des Fußes:
Metall
Sitzform:
Muldensitz
Sitzhöhe:
55 cm
Textilzusammensetzung:
100% Polyacryl
Tiefe:
44 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,98*
€ 190,58*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 161,41*
€ 201,66*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,66*
€ 239,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,54*
€ 237,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,20*
€ 223,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,19*
€ 214,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 180,18*
€ 214,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,41*
€ 192,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,94*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,42*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,07*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 40,99*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.