| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TOMBMONO6PCSET Herst.-Nr.: MONO-6PC-SET EAN/GTIN: 4003198852006 |
| |
|
| | |
| - Hochwertiges Zeichenset bestehend aus 6 Bleistiften (je 1 x 2H, HB, B, 2B, 4B, 6B) und einem Präzisionsradierer MONO zero.
- Bleistifte mit hochqualitativer Graphitmine mit hoher Dichte.
- Extra-stabile Bleistiftspitze bricht nicht und gewährt besonders sauberes Zeichnen ohne Verwischen.
- Präzisionsradierer MONO zero mit runder Spitze mit 2,3 mm Durchmesser.
- Radiert punktgenau und sauber.
- Schlankes Gehäuse mit festem Clip.
- Bequeme Handhabung durch Druckmechanismus und Metallminenführung.
- Der Radierstift ist nachfüllbar.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.048 kg | Form: | sechskant | Händigkeit: | beidhändig | Härtegrad: | Holzbleistift | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tombow | Material: | Holz | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | graphit | Stiftart: | Holzbleistift |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Bleistift-Set, Bleistiftset, bleistift set, Belistiftset, Bürobleistift, Markenbleistift, Schulbleistift, Zeichenset, Zeichenstift |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 10,02* | € 14,56* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,92* | € 15,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 87,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|