Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift Mono 100 Härtegrad F VE=12 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bleistift Mono 100 Härtegrad F VE=12 Stück
Bleistift Mono 100 Härtegrad F VE=12 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#TOMBMONO100F
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     MONO-100-F
EAN/GTIN:
     4901991000115
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
  • Bleistift MONO 100
  • Außerordentlicher Kontrast aufgrund von extra-dunkler Graphitmine
  • Farbe des Schafts: schwarz
  • Ausführung des Spitzzustandes: ungespitzt
  • Ausführung der Schaftform: sechskantig
  • Härtegradkennzeichnung vorhanden
  • Schaft lackiert
  • Härtegrad F (mittel): geeignet z.B. zum Schreiben und linearen Zeichnen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.157 kg
Form:
sechskant
Händigkeit:
beidhändig
Härtegrad:
F
Marke:
Tombow
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
graphit
Stiftart:
Holzbleistift
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, bleistifte, Bürobleistift, Markenbleistift, Schreiblernstift, Schulbleistift, Zeichenstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,32917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,36*
€ 28,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,29*
€ 28,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,66*
€ 26,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,88*
€ 24,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,28*
€ 24,13
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,65*
€ 23,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,95*
€ 18,98
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
MONO-100-B
ab € 15,92*
Ähnlich
Tombow
MONO-100-H
ab € 15,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.