Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze Wasserbasis Erdfarben VE=18 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze Wasserbasis Erdfarben VE=18 Stück
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze Wasserbasis Erdfarben VE=18 Stück
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze Wasserbasis Erdfarben VE=18 Stück
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze Wasserbasis Erdfarben VE=18 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#TOMBABT18P3
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     ABT-18P-3
EAN/GTIN:
     4003198104259
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Fasermaler
Faserschreiber
  • Aquarellierbarer Fasermaler mit zwei Spitzen
  • Die Feinspitze (Strichstärke ca. 0,8 mm) kommt überall dort zum Einsatz, wo es um exakte Linienführung geht
  • Die zweite Spitze ist eine flexible Pinselspitze
  • Die Strichstärke variiert je nach ausgeübtem Druck und beträgt bis zu ca. 10 mm
  • Erhältlich in 107 leuchtenden Farben + Blender
  • Hergestellt auf Wasserbasis: Die Farben können miteinander vermischt werden und sind mit herrlichen Farbverläufen aquarellierbar
  • Perfekt für Handlettering, Aquarell, Illustrationen, Stempeln / Karten gestalten, Comic / Manga zeichnen, Journaling, Mandalas kolorieren u.v.m.
  • Die Farben sind säurefrei, ungiftig und geruchlos
  • Lichtechtheit wird nicht garantiert
  • 18er-Set, Erdfarben (je 1x 025, 026, 027, 055, 062, 076, 879, 899, 912, 925, 933, 947, 977, 985, 990, 991, 992, N15)
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
18
Besonderheiten:
Zwei Spitzen
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Clip vorhanden:
nein
Farbname:
Erdfarben
Marke:
Tombow
Material des Schaftes:
PP (Polypropylen)
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
18 Stück
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
18 Erdfarben
Spitzenart:
Rundspitze/Pinselspitze
Stiftart:
Faserschreiber
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, tombow brushpen, fasermaler kalligraphie, fasermaler set, Abt, Bruchpen, Dual, Dual-maler, Dual-Stift, Dualbrushpen, Dualmaler, DualStift, Faserstift, Fineliner, maler, Malstift, Pinselspitze, Pinselstift, Stift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 18 Stück (ab € 2,10056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,19*
€ 65,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,35*
€ 64,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,34*
€ 62,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,19*
€ 58,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,19*
€ 53,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,80*
€ 52,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,81*
€ 44,99
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
272472063
ab € 13,19*
Ähnlich
Tombow
ABT-12P-3
ab € 23,68*
Ähnlich
Tombow
ABT-6P-1
ab € 12,06*
Ähnlich
Tombow
ABT-18P-2
ab € 35,37*
Ähnlich
Tombow
ABT-18P-5
ab € 36,91*
Ähnlich
Tombow
ABT-12P-4
ab € 24,68*
Ähnlich
Tombow
ABT-12P-1
ab € 23,79*
Ähnlich
Tombow
ABT-18P-1
ab € 35,13*
Ähnlich
Tombow
ABT-291
ab € 2,34*
Ähnlich
Tombow
ABT-379
ab € 2,34*
Ähnlich
Tombow
ABT-6P-2
ab € 12,58*
Ähnlich
Tombow
ABT-401
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow
ABT-403
ab € 2,36*
Ähnlich
Tombow
ABT-N52
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow
ABT-569
ab € 2,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.