Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze VE=12 Farben pastels


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze VE=12 Farben pastels
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze VE=12 Farben pastels
Artikel-Nr.:
     467-#TOMBABT12C2
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     ABT-12C-2
EAN/GTIN:
     4003198104136
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Doppelfasermaler
Fasermaler
  • Fasermaler mit 2 Spitzen
  • Die Feinspitze kommt überall dort zum Einsatz, wo es um exakte Linienführung geht, zum Beispiel beim Zeichnen an Schablonen oder beim Skizzieren von Konturen und Details
  • Seine zweite Spitze ist breit und flexibel wie ein Pinsel
  • Sie ermöglicht einen flächigen Farbauftrag z.B. beim Kolorieren oder Aquarellieren
  • Da beide Stift-Spitzen über eine gemeinsame Füllung mit Tinte versorgt werden, wird vermieden, dass die öfter beanspruchte Spitze eher leergeschrieben wird als die weniger benutzte.
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
12
Bruttogewicht:
0.25 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
12 Farben pastels
Marke:
Tombow
Material:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
12 Stück
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
12 Farben pastels
Spitzenart:
Rundspitze/Pinselspitze
Stiftart:
Faserschreiber
wasserfest:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
7
pro Stück
€ 5,87*
ab € 24,18*
€ 33,51*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 23,71*
€ 33,51*
16 Tage
nicht lagernd
pro Box
€ 4,95*
ab € 30,05*
€ 41,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
ABT-12P-3
ab € 23,62*
Ähnlich
Tombow
ABT-12P-1
ab € 23,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.