Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA56452-00000 Herst.-Nr.: 56452-00000 EAN/GTIN: 4042448211095 |
| |
|
| | |
| - Vielseitig einsetzbar und ideal zum Fixieren von Bodenbelägen auf verschiedenen Untergründen sowie bei Bastel- und Dekorationsarbeiten
- Stark und beidseitig klebend
- Leicht von Hand einreißbar
- Träger aus 100% recyceltem Kunststoff
- Trennpapier zu 100% frei von Bleichmitteln
- Lösungsmittelfrei
- Verpackung: aus recycelbarer Folie
Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Bruttogewicht: | 0.314 kg | doppelseitig: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Rollenlänge: | 25 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, beidseitiges klebeband tesa 25mx50mm, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, 56452, Bodenklebeband |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 6,14* | € 8,19* | | | | Lager 467 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,42* | € 8,58* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 6,43* | € 8,86* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,67* | € 9,18* | | | | | 5 Tage | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,7075* | € 9,6875* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 51,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|