Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56450-00000 Tonbandkassette 5 m Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 56450-00000 Tonbandkassette 5 m Braun
TESA 56450-00000 Tonbandkassette 5 m Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24727056
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56450-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
5 m
Produktfarbe
Braun
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56451-00000-11
ab € 3,54*
Ähnlich
tesa
56452-00000-11
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.