Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettband On & Off Extra Stark 50mmx1m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klettband On & Off Extra Stark 50mmx1m schwarz
Klettband On & Off Extra Stark 50mmx1m schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#TESA55229-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55229-00000
EAN/GTIN:
     4042448859518
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
  • Die starke Lösung zum Befestigen von schweren Gegenständen
  • tesa On & Off Extrastark-Produkte lassen sich 1.000 x öffnen und schließen
  • extrastarke Klebmasse
  • individuell zuschneidbar
  • zum Ordnen und Sichern von schweren Gegenständen wie Werkzeug
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.12 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Klettsystem:
Klettband selbstklebend
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Rollenlänge:
1 m
Weitere Suchbegriffe: Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, tesa kabelbinder schwarz, kabelbinder, kabelbinder schwarz, 55229, Befestigungsband, Haftband
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 9,05*
€ 11,40*
1
€ 4,75*
ab € 9,03*
€ 11,56*
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 9,27*
€ 11,62*
1
€ 8,95*
ab € 8,94*
€ 11,78*
2 Tage
20
1
€ 4,90*
ab € 9,53*
€ 12,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 9,27* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 69,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.