Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 50mm x 1m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2496634
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55229-00000-02
EAN/GTIN:
     4042448859518
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Breite = 50mm
Länge = 1m
Hakentyp = Doppelseitig - Haken und Schlaufen
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
50mm
Länge:
1m
Hakentyp:
Doppelseitig - Haken und Schlaufen
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, tesa kabelbinder schwarz, kabelbinder, kabelbinder schwarz, 2496634, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Klettbänder, Tesa, 552290000002, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Hook & Loop Tapes
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 9,04*
€ 11,31*
13 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 9,22*
€ 11,52*
1
€ 4,75*
ab € 9,03*
€ 11,53*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,01*
€ 11,76*
1 Tag
20
1
€ 4,90*
ab € 9,49*
€ 12,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 9,01* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.