Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchhalter Bad Moon 2-armig inkl. Klebelösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handtuchhalter Bad Moon 2-armig inkl. Klebelösung
Handtuchhalter Bad Moon 2-armig inkl. Klebelösung
Handtuchhalter Bad Moon 2-armig inkl. Klebelösung
Handtuchhalter Bad Moon 2-armig inkl. Klebelösung
Artikel-Nr.:
     467-#TESA40303-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40303-00000
EAN/GTIN:
     4042448448149
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
tesa handtuchhalter
  • Wenn Sie bei der Montage von Badzubehör Bohrlöcher vermeiden möchten, sollten Sie die tesa Power.Kit Befestigungstechnologie kennenlernen.
  • Dank der patentierten Klebelösung lässt sich dieser Handtuchhalter in Ihrem Bad bequem und sauber anbringen.
  • Sie benötigen dafür lediglich den Befestigungsadapter, die Klebmasse und den beiliegenden Inbus.
  • Der Handtuchhalter kann jederzeit wieder abgelöst und mit einem neuen Adapter (BK20) wiederverwendet werden.
  • Doch nicht nur die Befestigung sorgt für Freude, auch das elegante Design, das von runden Formen und einer Edelstahloptik bestimmt wird.
  • Abmessung: HxBxT 83x50x456mm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.2980 kg
Farbe:
edelstahl
Höhe:
83 mm
Marke:
Tesa
Material:
Metall
Tiefe:
456 mm
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, Badetuchhalter, Badetuchstange40303, Handtuchlater
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 38,42*
€ 50,50*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 38,22*
€ 50,52*
€ 4,00*
ab € 41,16*
€ 54,16*
€ 3,50*
ab € 49,94*
€ 64,76*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40301-00000-00
ab € 15,95*
Ähnlich
tesa
40306-00000
ab € 36,41*
Ähnlich
tesa
40311-00000-00
ab € 26,92*
Ähnlich
tesa
40312-00000-00
ab € 22,81*
Ähnlich
tesa
40309-00000-00
ab € 20,37*
Ähnlich
tesa
40310-00000-00
ab € 22,88*
Ähnlich
tesa
40305-00000-00
ab € 17,35*
Ähnlich
tesa
40308-00000-00
ab € 21,23*
Ähnlich
tesa
40307-00000-00
ab € 50,43*
Ähnlich
tesa
40304-00000-00
ab € 9,96*
Ähnlich
tesa
40302-00000-00
ab € 33,70*
Ähnlich
tesa
40313-00000-00
ab € 17,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.