Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabroller Automat 6056 halbautomatisch für 50mmx Rollendurchmesser 180mm rot/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischabroller Automat 6056 halbautomatisch für 50mmx Rollendurchmesser 180mm rot/blau
Tischabroller Automat 6056 halbautomatisch für 50mmx Rollendurchmesser 180mm rot/blau
Artikel-Nr.:
     467-#TESA0605600000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     06056-00000
EAN/GTIN:
     4005800018336
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
  • Halbautomatischer Tischabroller
  • Einsatzbereich: Innenbereich
  • Produktverwendung: Abroller für tesa Gewebebänder
  • alterungsbeständig
  • Bandgröße (L x B): 0,18 m x 50 mm
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
ja
Breite:
50 mm
Farbe:
rot
Marke:
Tesa
Material:
Metall
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 854,25*
€ 908,04*
€ 5,50*
ab € 861,37*
€ 930,02*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 843,79*
€ 1.037,81*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.003,12*
€ 1.043,83*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 844,52*
€ 1.046,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,04*
€ 1.080,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,50*
€ 1.052,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,67*
€ 1.032,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,98*
€ 1.019,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 856,97*
€ 1.019,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,25*
€ 1.016,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
04651-00522-00
ab € 24,17*
Zubehör
tesa
04651-00520-00
ab € 15,96*
Zubehör
tesa
04665-00000-00
ab € 7,59*
Zubehör
tesa
04541-00105-00
ab € 34,70*
Zubehör
tesa
04541-00100-00
ab € 10,70*
Zubehör
tesa
04651-00573-00
ab € 9,89*
Zubehör
tesa
04651-00538-00
ab € 29,37*
Zubehör
tesa
04651-00560-00
ab € 9,81*
Zubehör
tesa
04651-00565-00
ab € 9,81*
Zubehör
tesa
04651-00546-00
ab € 9,66*
Zubehör
tesa
04651-00519-00
ab € 12,16*
Zubehör
tesa
04651-00534-00
ab € 12,39*
Zubehör
tesa
04651-00524-00
ab € 12,16*
Zubehör
tesa
04651-00504-00
ab € 12,30*
Zubehör
tesa
04651-00509-00
ab € 12,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.