Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4651, 15 mm x 50 m Gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA 4651, 15 mm x 50 m Gelb
TESA 4651, 15 mm x 50 m Gelb
Artikel-Nr.:
     3517I-35886710
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00560-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse.
- Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
- Hervorragende Reißkräfte
- Flexibel und abriebfest
- Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
- Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Gelb
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
15 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Rolle
€ 5,46*
ab € 10,98*
€ 13,82*
5 Tage
83
10
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 9,84*
€ 14,50*
1
pro Rolle
€ 4,60*
ab € 10,43*
€ 14,58*
6 Tage
83
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 9,83*
€ 15,44*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 14,33*
€ 17,78*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 13,82*
€ 16,4458
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,40*
€ 15,946
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2196* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 138,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 F-9
ab € 1,13*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 837,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.